DGFH 32-6-JHP Lame per troncatura e scanalatura con canali per il refrigerante ad altissima pressione, per inserti DO-GRIP

Codice art.: 2302772
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302772
EAN / GTIN 7291075318920
Codice del produttore 2302772
Numero-L L23920 1422

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Functional Length (LF) 160 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 90 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto