PCHL 20-D32-3-IQ Utensili per troncatura e scanalatura con inserti a 5 taglienti

Codice art.: 2302685
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie PENTAIQGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302685
EAN / GTIN 7291075318449
Codice del produttore 2302685
Numero-L L23920 1378

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Height (OAH) 32.6 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Head Length (LH) 26 mm
  • Overall Height (OAH) 32.6 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "PENTAIQGRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello