PMN D32-3C-1.5 IC908 Inserti pentagonali sinterizzati con 5 taglienti per troncatura e scanalatura di materiali duri e lavorazioni gravose

Codice art.: 3329285
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 3329285
EAN / GTIN 7291075380644
Codice del produttore 3329285
Numero-L L24080 269

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo C
  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.24 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello