TNFFH 80R-5IQ Lame per scanalatura frontale

Codice art.: 2302604
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302604
EAN / GTIN 7291075310733
Codice del produttore 2302604
Numero-L L23920 2919

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 150 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 80 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Functional Width (WF) 3.5 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello