TNFFH 80R-4IQ Lame per scanalatura frontale

Codice art.: 2302417
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TANG-GRIP Face Machining Line
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2302417
    EAN / GTIN 7291075310665
    Codice del produttore 2302417
    Numero-L L23920 223

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 150 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 80 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Functional Width (WF) 3.8 mm
    • Overall Length (OAL) 150 mm
    • Altezza stelo (H) 32 mm

    Della stessa serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello