DGTL 20B-1.5D25SH Utensili per troncatura e scanalatura su macchine automatiche

Codice art.: 2301608
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2301608
    EAN / GTIN 7291075113839
    Codice del produttore 2301608
    Numero-L L23920 2940

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1 mm, Overall Height (OAH) 23.7 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 1.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 1 mm
    • Head Length (LH) 19.5 mm
    • Overall Height (OAH) 23.7 mm
    • Overall Length (OAL) 120 mm
    • Altezza stelo (H) 20 mm
    • Profondità stelo (B) 20 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 25.4 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello