DGTR 8B-1.4SH Utensili per troncatura e scanalatura su macchine automatiche

Codice art.: 2301436
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301436
EAN / GTIN 7291075113570
Codice del produttore 2301436
Numero-L L23920 2618

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm, Overall Height (OAH) 15.4 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm
  • Head Length (LH) 18 mm
  • Overall Height (OAH) 15.4 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 8 mm
  • Profondità stelo (B) 8 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 10 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto