DGFS 5-17-4 Lame per Torni Multi mandrino con Inserti bilaterali. Sostituiscono le Lame in HSS o saldobrasate.

Codice art.: 2301409
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301409
EAN / GTIN 7291075088335
Codice del produttore 2301409
Numero-L L23920 2594

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 3.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 60 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello