SGSF 63-4-10K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: 2301360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2301360
    EAN / GTIN 7291075070446
    Codice del produttore 2301360
    Numero-L L24130 94

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm, Hub Diameter (DHUB) 32 mm, Hub Thickness (THUB) 3.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
    • Diametro della fresa (DC) 63 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 5
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 32 mm
    • Hub Thickness (THUB) 3.2 mm
    • Master Insert Identification (MIID) GSFN 4
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5
    • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1260 Rev/min

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello