• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DGTR 2525-5 Utensili per troncatura e scanalatura.

Codice art.: 2301328
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301328
EAN / GTIN 7291075044324
Codice del produttore 2301328
Numero-L L23920 1756

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4.8 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4.8 mm
  • Head Length (LH) 33 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello