DGTR 1212-3 Utensili per troncatura e scanalatura.

Codice art.: 2301254
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301254
EAN / GTIN 7291075043990
Codice del produttore 2301254
Numero-L L23920 1604

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Head Length (LH) 29 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello