SGSF 100-1.4-22A Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: 2301102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301102
EAN / GTIN 7291075070279
Codice del produttore 2301102
Numero-L L24130 130

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.34 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.34 mm, Hub Diameter (DHUB) 49 mm, Hub Thickness (THUB) 1.1 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.34 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.34 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 49 mm
  • Hub Thickness (THUB) 1.1 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFU 1.4
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 800 Rev/min

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello