SGFHL 26 T 23 - 2 Lame rinforzate SELF-GRIP, per Scanalatura e Troncatura

Codice art.: 2301083
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2301083
    EAN / GTIN 7291075069525
    Codice del produttore 2301083
    Numero-L L23920 853

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 1.2 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 42 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello