• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SGTFR 1010-2 Utensili SELF-GRIP, per Scanalatura e Troncatura

Codice art.: 2300832
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300832
EAN / GTIN 7291075071146
Codice del produttore 2300832
Numero-L L23920 642

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 86 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Head Length (LH) 17 mm
  • Overall Length (OAL) 86 mm
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 28 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello