SGTFL 1212-3 Utensili SELF-GRIP, per Scanalatura e Troncatura

Codice art.: 2300792
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2300792
    EAN / GTIN 7291075071016
    Codice del produttore 2300792
    Numero-L L23920 627

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm
    • Head Length (LH) 19 mm
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Altezza stelo (H) 12 mm
    • Profondità stelo (B) 12 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 32 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello