SGSF 76-1.6-22A Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: 2300676
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2300676
copia
EAN / GTIN 7291075069716
copia
Codice del produttore 2300676
copia
Numero-L L24130 102
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Diametro della fresa (DC) 76 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.79 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.5 mm, Hub Diameter (DHUB) 39 mm, Hub Thickness (THUB) 1.24 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
  • Diametro della fresa (DC) 76 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.79 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 39 mm
  • Hub Thickness (THUB) 1.24 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 1.6
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1050 Rev/min

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello