• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SGFFH 100-R-2 Lame per Scanalatura frontale

Codice art.: 2300310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300310
EAN / GTIN 7291075068160
Codice del produttore 2300310
Numero-L L23920 1908

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 2.1 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 132 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 101 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello