SGFFA 25-L-2 Lame rinforzate per scanalatura frontale, per blocchi standard

Codice art.: 2300249
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2300249
    EAN / GTIN 7291075067767
    Codice del produttore 2300249
    Numero-L L23920 1400

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Larghezza taglio (CW) 2.1 mm, Overall Length (OAL) 80 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 30 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 25 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
    • Overall Length (OAL) 80 mm
    • Altezza stelo (H) 32 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello