SGAFL 14-1.6 Utensili monolitici SELF-GRIP, per macchine automatiche

Codice art.: 2300165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2300165
    EAN / GTIN 7291075067415
    Codice del produttore 2300165
    Numero-L L23920 1364

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 1.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.6 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm
    • Overall Length (OAL) 140 mm
    • Altezza stelo (H) 14 mm
    • Profondità stelo (B) 14 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello