Estrattore a battente per iniettori per smontaggio di iniettori Common-Rail bloccati

Codice art.: 230-I
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 230-I
copia
EAN / GTIN 4021176977626
copia
Codice del produttore 230-I
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lo strumento di percussione per iniettori della serie 230-I viene utilizzato per estrarre gli iniettori dei motori diesel nelle autovetture in officina e automotive. Grazie al pezzo scorrevole massiccio ed ergonomicamente sagomato dell'estrattore a battente, la forza applicata può essere trasmessa in modo ottimale e si ottiene un forte effetto d'urto. Ciò garantisce anche un'estrazione senza contatto e delicata.
  • Grazie alla forma del pezzo scorrevole, un peso ad impatto elevato dell'estrattore a battente è reso possibile con un'applicazione semplice.
  • Il punto di arresto interno previene lo schiacciamento e garantisce un'operazione di lavoro sicura.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 280 mm
  • Altezza totale [pollici]: 11 1/32
  • Dimensione del filo: M14 x 1,5
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 20 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 13/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 27 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1 1/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 15 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 9/16
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: No
  • Distanza d'impatto [mm]: 250 mm
  • Distanza d'impatto [pollici]: 9 13/16
  • Massa d'impatto [kg]: 1,7 kg
  • Lunghezza del martello a slitta [mm]: 370 mm
  • Corsa di percussione: 14 9/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello