Chiave aperta con cricchetto ad anello profilo UD 30 mm

Codice art.: 2297221
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2297221
copia
EAN / GTIN 4010886889213
copia
Codice del produttore 2297221
copia
Numero-L L60160 296
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con le stesse aperture
Per serraggio e sgancio rapidi
Esecuzione piatta
Elevata trasmissione di coppia

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 60 mm
  • Altezza totale [mm]: 19 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 400 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 59,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 63 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 17,4 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 8,8 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo di rotazione posteriore: 5 °
  • Larghezza tra i piani [mm]: 30,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello