{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 15,7 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 73 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,45 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 31,6 mm | |
Inserto adatto | BDMT 170408 | |
Vite inserto | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227510 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452736 | |
Codice del produttore | THN03420 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MEC17 40/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
328,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
271,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 16 | 16 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | BDMT 170408 | AP.. 1003.. |
⌀ Tagliente DC | 40 | 40 |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |