{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 9 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 15,7 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
⌀ D3 | 118 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 243 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 248 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,12 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 116,6 mm | |
Inserto adatto | BDMT 170408 | |
Vite inserto | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227510 125/9 | |
EAN / GTIN | 4960664473175 | |
Codice del produttore | THN03451 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MEC17, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 125/9mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
903,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
827,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
687,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 9 | 9 | 9 |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Inserto adatto | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |