Fresa per spallamenti a 90° MEC17 50/4L mm

Codice art.: 227500 50/4L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 50 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 15,7 mm
Sporgenza totale L1 50 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
⌀ D3 43 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 93 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 98 mm
Angolo rampa αmax. 0,34 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 41,6 mm
Inserto adatto BDMT 170408
Vite inserto 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227500 50/4L
EAN / GTIN 4960664460977
Codice del produttore THN03265

Descrizione

Esecuzione:

Spigoli dei taglienti lunghi per profondità di taglio molto grandi.
Basso numero di taglienti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello