{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 15,7 mm | |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 130 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 57 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,61 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 23,6 mm | |
Inserto adatto | BDMT 170408 | |
Vite inserto | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227500 32/3L | |
EAN / GTIN | 4960664396184 | |
Codice del produttore | THN03255 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MEC17 32/3L mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
292,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
393,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
397,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | 40 mm | 55 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Angolo rampa αmax. | 0,61 grado | 0,65 grado | 0,53 grado |