Fresa per spallamenti a 90° MEC11T 16/2 mm

Codice art.: 227300 16/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 16 mm
    Numero taglienti Z 2
    Esecuzione del codolo codolo cilindrico
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Profondità di taglio massima ap max 10 mm
    Sporgenza totale L1 25 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 10 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 26 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 30 mm
    Angolo rampa αmax. 1,27 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 9 mm
    Inserto adatto BD.. 11T3
    Vite inserto 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 227300 16/2
    EAN / GTIN 4960664396047
    Codice del produttore THN03151

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello