• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa per spallamenti a 90° MEC11T 16/2L mm

Codice art.: 227300 16/2L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 10 mm
Sporgenza totale L1 23 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
⌀ Codolo Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 26 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 30 mm
Angolo rampa αmax. 1,27 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 9 mm
Inserto adatto BD.. 11T3
Vite inserto 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227300 16/2L
EAN / GTIN 4960664396030
Codice del produttore THN03150

Descrizione

Descrizione:

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

Nota:

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello