• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro digitale assoluto con forza di misura regolabile, QuickMike, pollici/metrico, 0.8-1.2″, 2-10N

Codice art.: 227-217-20
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227-217-20
EAN / GTIN 4946368736952
Codice del produttore 227-217-20
Numero-L L40010 16078

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri sono dotati di una forza di misura regolabile per adattarli a diversi tipi di pezzi. Il micrometro ABSOLUTE Digimatic QuickMike offre i seguenti vantaggi: Tamburo a cricchetto con forza di misura costante. Forza di misura regolabile per misurare un'ampia varietà di pezzi. Mandrino non rotante. Avanzamento del mandrino di 10 mm per giro

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0,8 - 1,2
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,0001″.
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione, chiave (10-30 mm), batteria.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello