{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 15 mm | |
Sporgenza totale L1 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | LOMU.. | |
Tipo inserti | 15 | |
Vite inserto | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225200 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648252 | |
Codice del produttore | THN05053 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MEW 25/2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
263,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
335,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
276,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Plunging ;Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti ;Fresatura circolare ;Ramping | Ramping ;Fresatura circolare ;Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 | 180 | 88 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | LOMU.. | AP.. 1335.. | ZDHT 1505 |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
⌀ Tagliente DC | 25 | 25 | 25 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |