{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Inserto adatto | LOMU.. | |
Tipo inserti | 10 | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225200 20/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648092 | |
Codice del produttore | THN05009 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
239,81 €
127,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
260,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | 50 mm |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | 160 mm |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | 20 mm |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |