Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Per piastre piane e cassette a rete. Telaio in acciaio piatto con travetti, senza angoli di intercettazione, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Il telaio su tutta la circonferenza accoglie in modo sicuro i pallet e le cassette a rete; i profili di appoggio sono abbassati di 20 mm. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 1230
Larghezza superficie utile (mm): 820
Altezza della superficie di carico (mm): 216
Lunghezza totale (mm): 1240
Larghezza totale (mm): 830
Altezza totale (mm): 238
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3