Disco per finitura e lucidatura 200x25x32 mm acciaio C400/acciaio inox/HSS/HM

Codice art.: 22411
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 22411
copia
EAN / GTIN 9003170224116
copia
Codice del produttore 22411
copia
Numero-L L50140 1122
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le caratteristiche morbido-elastiche di questo disco seguono in modo ottimale i contorni del pezzo e non modificano la geometria della superficie. Può essere utilizzato per la lucidatura, la smerigliatura fine, la smerigliatura a effetto, la sbavatura, l’opacizzazione e la levigatura, ma non è adatto per le grandi bave e l’elevata asportazione di materiale.

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 400
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Materiali adatti: Ghisa, HSS, acciaio inox, carburo, acciaio
  • Specifiche : C 400 - BE15
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 200 x 25 x 32 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 32 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Facile profilatura
  • Per profili diritti e poco profondi

Uso:

  • Per lucidatura, smerigliatura fine, smerigliatura a effetto, sbavatura, opacizzazione e levigatura su acciaio, HSS, acciaio inox, carburo e ghisa.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello