• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Fresa a spianare a 75° MSRS con foratura, per inserti SP.., ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/4mm

Codice art.: 224000 80/4
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo di regolazione κ: 75
  • Passaggio interno per LR: no
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 80 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 75 grado
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Profondità di taglio massima ap max 12 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 87 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Inserto adatto SP.. 1806
Vite inserto 229703 (T25; 7,5 Nm)
Cartuccia 229765
Vite per cassetta 229704
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 224000 80/4
EAN / GTIN 4960664532933
Codice del produttore THN01302
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a inserti con passo dentatura normale e stretto.

Uso:

Profondità di taglio fino a 12 mm e avanzamenti elevati per sgrossature altamente efficienti. L’intaglio innovativo degli inserti permette una notevole riduzione dello sforzo di taglio e quindi della tendenza a vibrare. Ciò permette di aumentare la larghezza di fresatura e di conseguenza un notevole aumento del volume di truciolatura per unità di tempo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello