Fresa a spianare a 75° MSRS, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 250/14mm

Codice art.: 224000 250/14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 14
  • Angolo di regolazione κ: 75
  • Passaggio interno per LR: no
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 250 mm
Numero taglienti Z 14
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 75 grado
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Profondità di taglio massima ap max 12 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 257 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 60 mm
⌀ Foro di attacco 60 mm
Inserto adatto SP.. 1806
Vite inserto 229703 (T25; 7,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 224000 250/14
EAN / GTIN 4960664533145
Codice del produttore THN01343

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a inserti con passo dentatura normale e stretto.

Uso:

Profondità di taglio fino a 12 mm e avanzamenti elevati per sgrossature altamente efficienti. L’intaglio innovativo degli inserti permette una notevole riduzione dello sforzo di taglio e quindi della tendenza a vibrare. Ciò permette di aumentare la larghezza di fresatura e di conseguenza un notevole aumento del volume di truciolatura per unità di tempo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a spianare a 75° MSRS, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 250/14mm

Fresa a spianare a 75° MSRS, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 250/14mm

su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
2.608,38 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
1.421,68 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
1.709,76 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
1.972,88 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 14 10 14 18
⌀ Foro di attacco 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Passaggio interno per LR no
Inserto adatto SP.. 1806 SN.U; ON.U SN.U; ON.U SN.U; ON.U
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto
⌀ Tagliente DC 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm
Tipo di prodotto Frese a spianare Frese a spianare Frese a spianare Frese a spianare

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello