Armadietto attrezzi con set di estrattori 30 pezzi

Codice art.: 224-678
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 224-678
copia
EAN / GTIN 4021176141614
copia
Codice del produttore 224-678
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il cassetto degli attrezzi da 30 pezzi completo e stabile 224-678 in lamiera piena viene utilizzato per conservare gli utensili in modo sicuro e organizzato. Il cassetto degli attrezzi include diversi dispositivi di estrazione e separatori, un estrattore interno con martello scorrevole, due estrattori a linguette a 3 bracci, nonché vari adattatori filettati. Questo assortimento è quindi adatto sia per l'estrazione esterna, l'estrazione interna, sia per la separazione. Le griglie perforate sulla parete posteriore offrono spazio sufficiente per attaccare i portautensili. Il cassetto degli attrezzi è dotato di porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro e una capacità di carico massima di 50 kg. I mobili in acciaio di alta qualità possono essere integrati in ambienti di lavoro diversi e si adattano quindi alle esigenze individuali.
  • Conservazione sicura e visibile nel armadio degli attrezzi con serratura
  • Compilazione orientata all'applicazione per universale estrarre

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 750 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 29 1/2
  • Profondità totale [mm]: 225 mm
  • Profondità totale [pollici]: 8 7/8
  • Altezza totale [mm]: 650 mm
  • Altezza totale [pollici]: 25 9/16
  • Forza di trazione massima [kN]: 70 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 7 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 7.72
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Capacità di carico [kg]: 50 kg
  • Numero di parti: 30
  • Componenti: 18-1, 18-2, 15-2, 15-1, 221-G, 203-1, 203-2, 19-2-P, X-SB-65x75
  • Numero di manici: 2
  • Con cassetti: No
  • Con freno: No
  • Numero di serrature: 1
  • Numero di porte: 2
  • Larghezza della porta [mm]: 345 mm
  • Profondità della porta [mm]: 20 mm
  • Altezza della porta [mm]: 595 mm
  • Altezza della parete [mm]: 645 mm
  • Larghezza della parete [mm]: 745 mm
  • Pannello posteriore, alloggiamento, unità di azionamento Colore: Grigio antracite
  • Angoli dei cassetti Colore: Grigio

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello