Fresa a spianare 47,5° MFPN45 80/6 mm

Codice art.: 222800 80/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 6
  • Angolo di regolazione κ: 47,5
  • Passaggio interno per LR: no
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 80 mm
    Numero taglienti Z 6
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 47,5 grado
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Profondità di taglio massima ap max 6 mm
    ⌀ Esterno massimo Dmax 93 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
    ⌀ Foro di attacco 27 mm
    Inserto adatto PN.. 1205
    Vite inserto 229700
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 222800 80/6
    EAN / GTIN 4960664602438
    Codice del produttore THN04491

    Descrizione

    Esecuzione:

    Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello