{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 160 mm | |
Numero taglienti Z | 12 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 47,5 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 173 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | PN.. 1205 | |
Vite inserto | 229700 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 222800 160/12 | |
EAN / GTIN | 4960664602469 | |
Codice del produttore | THN04494 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 160/12mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
933,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
1.067,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
998,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Passaggio interno per LR | no | sì | sì |
Inserto adatto | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | MTC | MTC |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare |