{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SOMT100420ER-GM | |
Modello | GG | |
Raggio di curvatura | 2 mm | |
Tipo | PR1810 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio programmato con ap max | 3 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,5 − 2 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo inserti | 10 | |
Spessore inserto E | 4,76 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 222075 10 | |
EAN / GTIN | 4960664026906 |