{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD | 3,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 112 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 63 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,92 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 22,4 mm | |
Inserto adatto | SOMT.. | |
Tipo inserti | 10 | |
Vite inserto | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 10 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 222055 40/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707553 | |
Codice del produttore | THN07636 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier 40/3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
306,30 €
161,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
348,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
390,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di regolazione κ | 10 grado | 11 grado | 11 grado |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Ramping; Plunging |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo cilindrico |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 23 mm | 24 mm | 24 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |