{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD | 3,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 60 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 33 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,79 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 7,4 mm | |
Inserto adatto | SOMT.. | |
Tipo inserti | 10 | |
Vite inserto | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 10 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 222055 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707539 | |
Codice del produttore | THN07630 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
257,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
287,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
284,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
261,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
284,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sporgenza totale L1 | 60 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm | 39 mm |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 8 mm | 9 mm | 10,6 mm | 13 mm | 15 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |