Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier 28/2L mm

Codice art.: 222050 28/2L
Sconto
301,63 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 28 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 11 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD 3,5 mm
Sporgenza totale L1 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 200 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 39 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 54 mm
Angolo rampa αmax. 1,98 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 10,4 mm
Inserto adatto SOMT..
Tipo inserti 10
Vite inserto 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Angolo di regolazione κ 10 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222050 28/2L
EAN / GTIN 4960664707584
Codice del produttore THN07642

Descrizione

Descrizione:

La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.

Uso:

Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello