LOGU 030310 ER-GM ST1400

Codice art.: 221970 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.848 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto LOGU 030310 ER-GM
    Modello ST1400
    Raggio di curvatura 1 mm
    Tipo PR1525
    Materiale da taglio HM
    Raggio programmato con ap max 1,6 mm
    Avanzamento fz per dente 0,2 mm - 1,5 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 221970 ST1400
    EAN / GTIN 4960664741632
    Codice del produttore TLB04200

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    100
    a umido max.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto bilaterale con 4 taglienti. L'esecuzione convessa del tagliente dell'inserto garantisce un ingresso morbido del tagliente nel materiale.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max. = 1 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello