{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 43 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,05 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,3 mm | |
Inserto adatto | LOGU 0303.. | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221960 25/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741113 | |
Codice del produttore | THN07516 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento MFH mini 25/5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
336,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
306,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Ramping ;Fresatura circolare ;Ramping |
Inserto adatto | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 25 | 25 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Profondità di taglio massima ap max | 1 | 2,5 |