• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa ad alto avanzamento MFH micro 14/3 mm

Codice art.: 221943 14/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 14 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 10 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 17 mm
Sede filettata M M6
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 24 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 26 mm
Angolo rampa αmax. 1,26 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 9,1 mm
Inserto adatto LPGT 0102..
Vite inserto 229722 (6IP; 0,6Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221943 14/3
EAN / GTIN 4960664806720
Codice del produttore THN08324

Descrizione

Esecuzione:

Per una lavorazione estremamente economica grazie agli avanzamenti elevati. Diminuzione delle vibrazioni attraverso la riduzione della forza di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello