Inserto per fresatura LPGT 010210 ER-GM, per frese ad alto avanzamento, CA6535, Modello: S

Codice art.: 221949 S
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LPGT 010210 ER-GM
Modello S
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo CA6535
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,2 mm
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221949 S
EAN / GTIN 4960664785124
Codice del produttore TMA04450
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
240
Inconel
S
30
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a 2 taglienti.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello