{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 73 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 28 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,03 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 11,1 mm | |
Inserto adatto | LPGT 0102.. | |
Vite inserto | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 11 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221942 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664778447 | |
Codice del produttore | THN08253 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento MFH micro 16/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
262,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
273,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 73 | 80 |
Inserto adatto | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo cilindrico |
⌀ Tagliente DC | 16 | 16 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 28 | 27 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 11,1 | 9,72 |