• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

X.LT..ER-D41 16 mm

Codice art.: 221925 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    42,12 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    35,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XELW160512-SR-DD
Tipo inserti 16
Modello ST1400
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo X400
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 4,18 mm
Avanzamento fz per dente 0,2 mm - 1,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221925 16
EAN / GTIN 4059782506107
Codice del produttore 5653967

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello