Prolunga DUO-LOCK cilindrica in HMI codolo cilindrico DL20

Codice art.: 220375 DL20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Interfaccia DUO-LOCK Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Interfaccia DUO-LOCK DL20
    ⌀ Codolo Ds 20 mm
    Passaggio interno per LR
    ⌀ D2 19,3 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    L2 75 mm
    Coppia consigliata 80 Nm
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 220375 DL20
    EAN / GTIN 4034221176769
    Codice del produttore 75.209.DL20.5.125.075

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello