Prolunga DUO-LOCK cilindrica in HMI codolo cilindrico DL10

Codice art.: 220375 DL10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Interfaccia DUO-LOCK Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Interfaccia DUO-LOCK DL10
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Passaggio interno per LR
    ⌀ D2 9,6 mm
    Lunghezza complessiva L 77,5 mm
    L2 37,5 mm
    Coppia consigliata 20 Nm
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 220375 DL10
    EAN / GTIN 4034221176707
    Codice del produttore 75.109.DL10.5.0775.0375

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello