{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 32 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 20 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,12 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 220286 6 | |
EAN / GTIN | 4034221161581 | |
Codice del produttore | F2004NNH0600CDA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa in HMI HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
29,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
196 pezzi in magazzino
34,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 58 mm | 57 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 32 grado | 45 grado |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,039 mm | 0,033 mm |
Numero denti Z | 4 | 3 |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm |